Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN E4PBSS Nyomógombos ház 22.5mm 4 lyuk | AG2TPJ 32FR43

HOFFMAN E4PBSS nyomógombos ház, 22.5 mm, 4 lyuk

Raktáron
Tétel: AG2TPJ Modell: E4PBSSKereszthivatkozás: 32FR43
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
€1,037.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekRozsdamentes acél
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység2.75 "
Magasság1"
Lyuk méret22mm
Anyag304 Stainless Steel
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12, 4, 4X
Oszlopok száma1
Lyukak száma4
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLyuk méretLyukak számaSzélességÁr
HOFFMAN E1PBSS Nyomógombos ház 30.5 mm 1 lyukú külső lábak | AG2TPB 32FR36 E1PBSS2.75 "3.5 "30mm14.25 "€612.60
HOFFMAN E2PBSS Nyomógombos ház 30.5mm 2 lyuk külső lábak | AG2TPE 32FR39 E2PBSS2.75 "5.75 "30mm23.25 "€745.43
HOFFMAN E3PBSS Nyomógombos ház 3 lyuk 30.5mm 304 Rozsdamentes acél | AG2TPG 32FR41 E3PBSS2.75 "8"30mm33.25 "€879.85
HOFFMAN E6PBSS Nyomógombos ház 30.5mm 6 lyuk | AG2TPK 32FR45 E6PBSS3"9.5 "30mm66.25 "€1,298.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN E4PBSS nyomógombos ház, 22.5 mm, 4 lyuk
€1,037.62 /Mértékegység