Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN CMFK lábkészlet nagy szekrények rögzítése | AG2RGT 32FF54

HOFFMAN CMFK lábkészlet nagy szekrények felszerelése

Raktáron
Tétel: AG2RGT Modell: CMFKKereszthivatkozás: 32FF54

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelő konzol készlet
AlkategóriaSzerelési kiegészítők
típusFelszerelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8302494000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
HOFFMAN LMFK tartókonzol készlet lágyacél | AG2REQ 32FF01 LMFKLágyacél€72.31
HOFFMAN CMFKSS lábkészlet felemelkedik a padlófelületről | AG2RGU 32FF55 CMFKSS-€252.03
HOFFMAN PDLFBRKT tartókonzol készlet bármilyen házhoz | AG2RJE 32FF89 PDLFBRKT-€154.00
HOFFMAN UUMF lábkészlet rögzítő üvegszálas | AG2TWC 32FT89 UUMFÜveggyapot€110.88
HOFFMAN AMFK3RL014 tartókonzol készlet, 14 Gauge, szürke, acél | CH8EJC AMFK3RL014--
ajánlatkérés
HOFFMAN AMFK3RL016 tartókonzol készlet, 16 Gauge, szürke, acél | CH8EJD AMFK3RL016--
ajánlatkérés
HOFFMAN DMFK1 tartókonzol készlet, 6-os és 8-as, lemezes, acél | CH8HWL DMFK1--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CMFK lábkészlet nagy szekrények felszerelése
€93.78 /Mértékegység