HOFFMAN A36SA3210LPPL fém burkolat 36 hüvelyk magasság x 31.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QQA 32FA97

HOFFMAN A36SA3210LPPL fém ház 36 hüvelyk magasság x 31.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QQA Típus: A36SA3210LPPLKereszthivatkozás: 32FA97

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,783.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávolítsa el a házat
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység10 "
A ház burkolatának jellemzőiNagy teherbírású fogantyú 3 belső rögzítési ponttal
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság36 "
Belső panel32FT57
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség31.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A36SA3212LPPL fémház 36 hüvelyk magasság x 31.38 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QQB 32FA98 A36SA3212LPPL12 "36 "32FT5731.38 "€2,937.36
HOFFMAN A48SA3812LPPL fémház 48 hüvelyk magasság x 37.38 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QQC 32FA99 A48SA3812LPPL12 "48 "32FT7037.38 "€3,651.53
HOFFMAN A60SA3812LPPL fémház 60 hüvelyk magasság x 37.38 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QQD 32FC01 A60SA3812LPPL12 "60 "32FT7337.38 "€4,327.34
HOFFMAN A60SA3816LPPL fémház 60 hüvelyk magasság x 37.38 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2QQE 32FC02 A60SA3816LPPL16 "60 "32FT7337.38 "€4,677.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A36SA3210LPPL fém ház 36 hüvelyk magasság x 31.38 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység
€2,783.61 /Mértékegység