HOFFMAN A244208WFLP fémház 14/16 méretű 24 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség | AG2QJY 32EZ78

HOFFMAN A244208WFLP fém ház, 14/16 méretű 24 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2QJY Típus: A244208WFLPKereszthivatkozás: 32EZ78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,813.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiRetesz 3 belső reteszelő ponttal
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság24 "
Belső panel32FT63
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)109.86
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8537109050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A244808WFLP fémes burkolat 14/16 szelvény 24 hüvelyk magasság x 48 hüvelyk szélesség | AG2QJZ 32EZ79 A244808WFLP8"24 "32FT6848 "€2,925.20
HOFFMAN A304210WFLP fémház 30 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QKL 32EZ90 A304210WFLP10 "30 "32FT6442 "€3,181.62
HOFFMAN A304810WFLP fémház 30 hüvelyk magasság x 48 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QKM 32EZ91 A304810WFLP10 "30 "32FT6948 "€3,513.20
HOFFMAN A306010WFLP fém burkolat 30 hüvelyk magasság x 60 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QKN 32EZ92 A306010WFLP10 "30 "A60P3060 "€4,125.70
HOFFMAN A364212WFLP fém burkolat 36 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QKU 32EZ97 A364212WFLP12 "36 "32FT6642 "€3,832.83
HOFFMAN A364812WFLP fémház 36 hüvelyk magasság x 48 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QKV 32EZ98 A364812WFLP12 "36 "32FT7048 "€4,066.82
HOFFMAN A426012WFALP fémház 42 hüvelyk magasság x 60 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk mélység | AG2QLH 32FA07 A426012WFALP12 "42 "A60BFP4260 "€5,260.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A244208WFLP fém ház, 14/16 méretű 24 hüvelyk magasság x 42 hüvelyk szélesség
€2,813.36 /Mértékegység