HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 csővezeték 6 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMM 3AYA5

HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Légcsatorna tömlő 6 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC8KMM Modell: 200106003025-10Kereszthivatkozás: 3AYA5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€442.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat8.8 "
színekfehér
Belül Dia.6"
Hossz25 láb.
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Max. Nyomás8 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 275 fokig F
Erősítéspolipropilén
Vákuum besorolása11.5 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6675
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)110.49
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód4009410000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: RFH WHITE

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 Légcsatorna tömlő 2 hüvelyk belső átmérő x 25 láb | AC8KMH 3AYA1 200102003025-103.5 "2"17 psi29 "Hg€212.28
HI-TECH DURAVENT 200103003025-10 Légcsatorna tömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMJ 3AYA2 200103003025-104.3 "3"10 psi28 "Hg€234.59
HI-TECH DURAVENT 200104003025-10 csővezeték 4 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMK 3AYA3 200104003025-106.5 "4"10 psi25 "Hg€286.89
HI-TECH DURAVENT 200105003025-10 Légcsatorna tömlő 5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KML 3AYA4 200105003025-108"5"9 psi15 "Hg€349.65
HI-TECH DURAVENT 200108003025-10 csővezeték 8 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KMN 3AYA6 200108003025-1012 "8"6 psi5.5 "Hg€560.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200106003025-10 Légcsatorna tömlő 6 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb
€442.30 /Mértékegység