HI-TECH DURAVENT 063304130915-60 csővezeték 4.13 hüvelyk belső átmérőjű x 15 láb | AC8KNQ 3AYG4

HI-TECH DURAVENT 063304130915-60 Légcsatorna tömlő 4.13 hüvelyk belső átmérőjű x 15 láb

Raktáron
Tétel: AC8KNQ Modell: 063304130915-60Kereszthivatkozás: 3AYG4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€610.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégitársaság WC-tömlő
Hajlítsa a sugarat9"
színekÁtlátszó kék
Belül Dia.4.125 "
Hossz15 láb.
Anyaguretán
Max. Nyomás10 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 180 fokig F
ErősítésMűanyag
Vákuum besorolása10 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.79
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: LAV

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
HI-TECH DURAVENT 063304130910-60 csővezeték 4.13 hüvelyk belső átmérőjű x 10 láb | AC8KNN 3AYG2 063304130910-6010 láb.€493.68
HI-TECH DURAVENT 063304130911-60 csővezeték 4.13 hüvelyk belső átmérőjű x 12 láb | AC8KNP 3AYG3 063304130911-6012 láb.€531.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 063304130915-60 Légcsatorna tömlő 4.13 hüvelyk belső átmérőjű x 15 láb
€610.26 /Mértékegység