HEPCOMOTION AU7654L400CSDR GV3 Carriage, Size 76, Double-Row Bearing, 400 mm Carriage Length, Cap Seal Lubrication | CR3WGZ 800ZE8

HEPCOMOTION AU7654L400CSDR GV3 Carriage, Size 76, Double-Row Bearing, 400 mm Carriage Length, Cap Seal Lubrication

Raktáron
Tétel: CR3WGZ Model: AU7654L400CSDRKereszthivatkozás: 800ZE8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,379.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7555
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HEPCOMOTION AU2018L140CS GV3 kocsi, 20-as méret, ikercsapágy, 140 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGP 800Z73 AU2018L140CS€1,197.03
HEPCOMOTION AU2525L135CSDR GV3 kocsi, 25-ös méret, kétsoros csapágy, 135 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGQ 800Z84 AU2525L135CSDR€1,065.78
HEPCOMOTION AU2525L180CSDR GV3 kocsi, 25-ös méret, kétsoros csapágy, 180 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGR 800Z90 AU2525L180CSDR€1,263.05
HEPCOMOTION AU2525L135CS GV3 kocsi, 25-ös méret, ikercsapágy, 135 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGT 800Z82 AU2525L135CS€1,260.83
HEPCOMOTION AU2525L180CS GV3 kocsi, 25-ös méret, ikercsapágy, 180 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGU 800Z88 AU2525L180CS€1,299.38
HEPCOMOTION AU4434L225CSDR GV3 kocsi, 44-es méret, kétsoros csapágy, 225 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGV 800ZD0 AU4434L225CSDR€1,499.64
HEPCOMOTION AU4434L180CS GV3 kocsi, 44-es méret, ikercsapágy, 180 mm-es kocsihossz, kupaktömítés, kenés | CR3WGW 800ZA8 AU4434L180CS€1,484.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEPCOMOTION AU7654L400CSDR GV3 Carriage, Size 76, Double-Row Bearing, 400 mm Carriage Length, Cap Seal Lubrication
€2,379.48 /Mértékegység