Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL T3591-4C375S Tangless Screw Locking Insert, Fine, 1/4-28 Thread Size, 1000PK | CH3XMV

HELICOIL T3591-4C375S kusza csavaros reteszelőbetét, finom, 1/4-28 menetméret, 1000PK

Raktáron
Tétel: CH3XMV Típus: T3591-4C375S
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
€1,221.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNF reteszelő betét
Fúró méretG
Ingyenes tekercs Dia.0.316 "
Beszúrás hossza0.375 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL T3591-4C375S kusza csavaros reteszelőbetét, finom, 1/4-28 menetméret, 1000PK
€1,221.17 /csomag