Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R4255-8 szabadon futó csavaros betét, M8 x 1 menetméret, 12PK | CH3UUP

HELICOIL R4255-8 szabadon futó csavaros betét, M8 x 1 menetméret, 12PK

Raktáron
Tétel: CH3UUP Modell: R4255-8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€47.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret8.25mm
Ingyenes tekercs Dia.9.98mm
Beszúrás hossza12mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség12
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM8 x 1
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R4255-8 szabadon futó csavaros betét, M8 x 1 menetméret, 12PK
€47.92 /csomag