Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL AT3585-4C375 Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 1/4-20 Thread Size, 100PK | CH3XLD

HELICOIL AT3585-4C375 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XLD Típus: AT3585-4C375
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
€288.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNC reteszelő betét
Fúró méretG
Ingyenes tekercs Dia.0.32 "
Beszúrás hossza0.375 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL AT3585-4C375 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 1/4-20 menetméret, 100PK
€288.61 /csomag