Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL AT3585-2C164 Tangless Screw Locking Insert, Coarse, 8-32 Thread Size, 100PK | CH3XKQ

HELICOIL AT3585-2C164 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 8-32 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XKQ Típus: AT3585-2C164
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
€140.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNC reteszelő betét
Fúró méret#17
Ingyenes tekercs Dia.0.213 "
Beszúrás hossza0.164 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret8-32
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL AT3585-2C164 kusza csavaros reteszelőbetét, durva, 8-32 menetméret, 100PK
€140.99 /csomag