Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL AT1191-3C380 Tangless Free Running Insert, Fine, 10-32 Thread Size, 100PK | CH3XHX

HELICOIL AT1191-3C380 Tangless szabadon futó betét, finom, 10-32 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XHX Típus: AT1191-3C380

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€132.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUNF szabad futó betét
Fúró méret#7
Ingyenes tekercs Dia.0.246 "
Beszúrás hossza0.38 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret10-32
Menet típusaMetric Free Running, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL AT1191-3C380 Tangless szabadon futó betét, finom, 10-32 menetméret, 100PK
€132.81 /csomag