Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-5CN075 szaggatott csavaros reteszelőbetét, metrikus durva, M5 X 0.8 menetméret, 100PK | CH3XFN

HELICOIL A4184-5CN075 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: CH3XFN Típus: A4184-5CN075
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
€221.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret5.2mm
Ingyenes tekercs Dia.6.525mm
Beszúrás hossza7.5mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM5 x 0.8
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-5CN075 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M5 x 0.8 menetméret, 100 PK
€221.45 /csomag