Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A4184-16CN160 csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M16 X 2 menetméret, 100PK | CH3XEC

HELICOIL A4184-16CN160 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M16 x 2 menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3XEC Típus: A4184-16CN160

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€731.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret16.5mm
Ingyenes tekercs Dia.19.25mm
Beszúrás hossza16mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM16 x 2
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A4184-16CN160 csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M16 x 2 menetméret, 100 PK
€731.89 /csomag