HELICOIL A3591-24CN2250 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 1-1/2-12 Thread Size, 100PK | CH3XAX

HELICOIL A3591-24CN2250 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-1/2-12 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XAX Típus: A3591-24CN2250

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,257.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret1 33 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.1.727 "
Beszúrás hossza2.25 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 2-12
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3575
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)29.97
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3591-24CN2250 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-1/2-12 menetméret, 100PK
€4,257.66 /csomag