Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3591-20CN1250 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 1-1/4-12 Thread Size, 100PK | CH3XAV

HELICOIL A3591-20CN1250 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-1/4-12 menetméret, 100PK

Raktáron
Tétel: CH3XAV Típus: A3591-20CN1250
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
€3,430.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret1 17 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.1.454 "
Beszúrás hossza1.25 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 4-12
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0105
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3591-20CN1250 csavaros rögzítőbetét, finom, 1-1/4-12 menetméret, 100PK
€3,430.47 /csomag