Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL A3585-5CNW312 szaggatott csavaros reteszelőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 100PK | CH3WZL

HELICOIL A3585-5CNW312 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CH3WZL Típus: A3585-5CNW312

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€176.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méretQ
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.39 "
Beszúrás hossza0.312 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség100
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL A3585-5CNW312 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 5/16-18 menetméret, rozsdamentes acél, 100 PK
€176.08 /csomag