A Helicoil 5405-12 csavarmenet javítókészlet a fémfelületeken lévő lecsupaszított vagy sérült menetes furatok javítására szolgál. Ezenkívül megjavítja a lecsupaszított meneteket és új meneteket hoz létre a rögzítési alkalmazásokhoz, erős rögzítőcsatlakozást biztosítva, megakadályozva a kopást, a korróziót vagy a túlnyomatékot. Ez a készlet alkalmas erős belső menetek létrehozására minden anyagon, beleértve a fémeket, polimereket és kompozitokat is.
Jellemzők:
- A Helicoil 5405-12 menetjavító készlet tartalmaz egy fúrót, lapkákat, gyorsacél csapot, szárletörő szerszámot és szerelőszerszámot.
- Védőtáskában érkezik a könnyű tárolás és hordozhatóság érdekében.
- Ez a készlet különböző méretű fúrószárakat tartalmaz kézi fúrókhoz rögzítve lyukak fúrásához fémfelületen.
- Az acél menetfúrók a kifúrt lyukakon menetek létrehozására szolgálnak, hogy a beszerelés során utat biztosítsanak a menetes betétek számára.
- Egyforma vagy különböző méretű menetes betétekkel rendelkezik a rögzítőelemek, például csavarok rögzítéséhez. Ezeket a menetes betéteket a készletben található szerelőszerszám segítségével a menetes furatba kell beépíteni.
- Ez a készlet egy szabadon futó változat a feszültség és az anyagfáradás csökkentése érdekében.
- A metrikus típusú betéteknél a huzaltekercs végén van egy fül (a beszerelés megkönnyítése érdekében), amelyet a csapeltávolító szerszámmal távolítanak el, hogy lehetővé tegyék a rögzítőelemek egyszerű csavarozását.
- Ezek a szerszámok 304-es rozsdamentes acélból készülnek a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.
- 18 darabos kiszerelésben kapható.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért nagyobb a Helicoil lapkák átmérője, mint a beszerelés előtti menetes furat?
A. A Helicoil menetes betétek átmérője valamivel nagyobb, mint a menetes furat átmérője a beszerelés előtt, mivel a szerelőszerszám csökkenti a vezető tekercs átmérőjét, amikor nyomatékot fejt ki a Helicoil betét csapjára, ezáltal lehetővé téve a betét bejutását a menetes furatba. A Helicoil menetes betét beszerelése után a nagy szakítószilárdságú rozsdamentes acél tekercs rugóként működik, és kifelé tágul a fém anyagra, így erős rögzítési kapcsolatot biztosít.
K. Milyen hibaelhárítási megoldások vannak a Helicoil menetjavító készlet telepítési problémáira?
A.
- Ha probléma adódik a Helicoil menetes betét beszerelése közben, először illessze a betétet a megfelelő menetfúró-mérettel, majd ellenőrizze a kopást. A Helicoil menetes dugaszmérők is használhatók a menetes furatok ellenőrzésére a betét beszerelése előtt.
- Ha a Helicoil betét tökéletesen illeszkedik, de probléma van az illeszkedő rögzítő feltekerésével, akkor a rögzítőelem méreteit igazítsa a beszerelt Helicoil menetes betét átmérőjéhez és menetemelkedéséhez.
K. Mi a különbség a durva és finom menettávolság típusok között?
A.
- Durva: A szálak egymástól távol helyezkednek el, így kevesebb fordulattal meg lehet őket húzni. Mélyek és vastagok, csökkentve a lecsupaszodás vagy beszorulás lehetőségét még akkor is, ha repedezettek / piszkosak / rozsdásodtak.
- Finom: A szálak közelebb vannak egymáshoz, hogy elkerüljék a meglazulást rezgés közben. A finom menetek ideálisak a pontos beállításhoz, mert minden fordulattal rövid utat tesznek meg.