Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 4184-4CN060S szaggatott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret, 1000PK | CH3XDE

HELICOIL 4184-4CN060S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3XDE Típus: 4184-4CN060S

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,148.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#19
Ingyenes tekercs Dia.5.325mm
Beszúrás hossza6mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetrikus durva, csavaros rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)30.73
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 4184-4CN060S csavarozott csavaros rögzítőbetét, metrikus durva, M4 x 0.7 menetméret, 1000 PK
€2,148.81 /csomag