Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-14CN875 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 7/8-9 menetméret, rozsdamentes acél | CH3WVR

HELICOIL 3585-14CN875 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 7/8-9 menetméret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CH3WVR Típus: 3585-14CN875

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret29 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.1.037 "
Beszúrás hossza0.875 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-14CN875 csavarozott csavaros rögzítőbetét, durva, 7/8-9 menetméret, rozsdamentes acél
€19.01 /Mértékegység