Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3585-04CNW168S Tanged Screw Locking Insert, Coarse, 4-40 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3WVE

HELICOIL 3585-04CNW168S Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK

Raktáron
Tétel: CH3WVE Típus: 3585-04CNW168S
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
€2,407.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret#31
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.151 "
Beszúrás hossza0.168 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Koppintson a Méretek elemre6-32
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret4-40
Menet típusaCsavarzár, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3585-04CNW168S Csavaros rögzítőbetét, durva, 4-40-es menetméret, rozsdamentes acél, szalagelőtolás, 1000 PK
€2,407.13 /csomag