HEIL QUAKER 1172252 Motor, 1/4 Hp, 208-230V, 1-Phase, 840 Rpm | CR3VPN 116H29

HEIL QUAKER 1172252 motor, 1/4 LE, 208-230 V, 1 fázis, 840 ford./perc

Raktáron
Tétel: CR3VPN Típus: 1172252Kereszthivatkozás: 116H29

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€472.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.165
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HEIL QUAKER 1171342 kondenzátor motor, 1/2 LE 208-230V, 1050 ford./perc | CR3VNB 116H20 1171342Motor€868.88
HEIL QUAKER 1086485 kondenzátor motor, 1/8 LE, 230V | CR3VNC 62YA07 1086485Motor€504.30
HEIL QUAKER 1171869 kondenzátor motor, 230/460V, 3-fázisú, 1-1/2 LE | CR3VND 116H21 1171869Motor€2,405.81
HEIL QUAKER 1186357 kondenzátor motor, 230V, 1100 ford./perc | CR3VNE 116J23 1186357Motor€382.87
HEIL QUAKER 1708611 Induktív motor szerelvény, 115V, 3450 RPM | CR3VNF 116J50 1708611Motorszerelés€1,292.24
HEIL QUAKER 1171315 Induktív motor szerelvény, 460V | CR3VNG 116H17 1171315Motorszerelés€955.73
HEIL QUAKER 1708518 Induktív motor, 1/40 LE | CR3VNH 116J48 1708518Motor€464.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIL QUAKER 1172252 motor, 1/4 LE, 208-230 V, 1 fázis, 840 ford./perc
€472.43 /Mértékegység