Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEIDOLPH 036300450 Horgonyos járókerék, 8 mm-es tengelyátmérő, PTFE, 5 mm-es lapát átmérőjű | CR3UYF 38RU78

HEIDOLPH 036300450 Anchor-Type Impeller, 8 mm Shaft Dia, PTFE, 5 mm Blade Dia

Raktáron
Cikkszám: CR3UYF Típus: 036300450Kereszthivatkozás: 38RU78
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
€1,004.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételjárókerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HEIDOLPH 036300490 Járókerék, 10 mm-es tengelyátmérő, műanyag/sárgaréz/poliamid, 4 hüvelykes lapátátmérő | CR3UYG 38RU82 036300490€542.38
HEIDOLPH 036300510 Járókerék, 10 mm-es tengelyátmérő, műanyag/sárgaréz/poliamid, 5 hüvelykes lapátátmérő | CR3UYH 38RU84 036300510€698.11
HEIDOLPH 036300470 Járókerék, 10 mm-es tengelyátmérő, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes penge átmérőjű | CR3UYJ 38RU80 036300470€2,541.87
HEIDOLPH 036300480 Járókerék, 10 mm-es tengelyátmérő, rozsdamentes acél, 4 hüvelykes penge átmérőjű | CR3UYK 38RU81 036300480€2,947.87
HEIDOLPH 036300500 Járókerék, 10 mm-es tengelyátmérő, rozsdamentes acél, 5 hüvelykes lapátátmérő | CR3UYL 38RU83 036300500€3,214.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEIDOLPH 036300450 Anchor-Type Impeller, 8 mm Shaft Dia, PTFE, 5 mm Blade Dia
€1,004.34 /Mértékegység