Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H621-018 Áramlásmérő Gpm/lpm 3.0 - 18 / 15-65 | AD8YYB 4NNE5

HEDLAND H621-018 Áramlásmérő Gpm/lpm 3.0 - 18 / 15-65

Raktáron
Tétel: AD8YYB Modell: H621-018Kereszthivatkozás: 4NNE5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€207.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 5.0 Teljes skála
Chamber AnyagPoliszulfon
Csatlakozás mérete1 MNPT
FelszerelésPoliszulfon
Áramló anyagVíz és egyéb folyadékok
Áramlási tartomány3-18 gpm
Áramlási tartomány @ GPM / LPM3 - 18 / 15 - 65
Magasság1.75 "
Ház anyagaPoliszulfon
Hossz5.25 "
Max. Nyomás325 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Tömítés anyagaBuna N.
Fajsúly1.000
típusVáltozó terület
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletPontosságCsatlakozás méreteTömítés anyagaSzélességÁramlási tartományMagasságHáz anyagaÁr
HEDLAND H201A-005 Áramlásmérő 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm/lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% teljes skála1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05-0.5 gpm1.875 "Alumínium€567.44
HEDLAND H201A-010 Áramlásmérő 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% teljes skála1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Alumínium€572.39
HEDLAND H201A-020 Áramlásmérő 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% teljes skála1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Alumínium€569.99
HEDLAND H600A-002 Áramlásmérő 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm/lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Alumínium€664.83
HEDLAND H600A-005 Áramlásmérő 0.5-5.0 / 2-19 Gpm/lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Alumínium€653.80
HEDLAND H600A-010 áramlásmérő 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Alumínium€664.83
HEDLAND H600A-015 áramlásmérő 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% teljes skálaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Alumínium€675.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H621-018 Áramlásmérő Gpm/lpm 3.0 - 18 / 15-65
€207.74 /Mértékegység