Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEATHROW SCIENTIFIC HS27514A Test Tube Rack Polyoxymethylene PK8 | AH2GZN 28CR95

HEATHROW SCIENTIFIC HS27514A kémcsőállvány, polioximetilén PK8

Raktáron
Cikkszám: AH2GZN Modell: HS27514AKereszthivatkozás: 28CR95

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€322.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKémcső állvány
AutoklávozhatóIgen
színekfehér
Magasság12 "
Hossz4.75 "
AnyagPolioxi-metilén
A rekeszek száma40
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4515
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagA rekeszek számaSzélességPkg. Menny.Ár
HEATHROW SCIENTIFIC HS120085 kémcső állvány, epoxibevonatú acélkék | AH2BFA 24EN35 HS120085Kék--Epoxi bevonatú acél--1€31.40
HEATHROW SCIENTIFIC HS120086 kémcső állvány, epoxibevonatú acélkék | AH2BFB 24EN36 HS120086Kék--Epoxi bevonatú acél--1€58.25
HEATHROW SCIENTIFIC HS120087 kémcső állvány, epoxibevonatú acélkék | AH2BFC 24EN37 HS120087Kék--Epoxi bevonatú acél--1€31.40
HEATHROW SCIENTIFIC HS120088 kémcső állvány, epoxibevonatú acélkék | AH2BFD 24EN38 HS120088Kék--Epoxi bevonatú acél--1€63.86
HEATHROW SCIENTIFIC HS120089 kémcső állvány, epoxibevonatú acélkék | AH2BFE 24EN39 HS120089Kék2 13 / 20 "8.25 "Epoxi bevonatú acél-4 3 / 10 "1€52.36
HEATHROW SCIENTIFIC HS120091 kémcső állvány, epoxibevonatú acélkék | AH2BFG 24EN41 HS120091Kék--Epoxi bevonatú acél--1€98.63
HEATHROW SCIENTIFIC HS120112 kémcsőállvány, polipropilén kék | AH2BFJ 24EN48 HS120112Kék4.25 "27 3 / 20 "polipropilén-10 "1€143.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS27514A kémcsőállvány, polioximetilén PK8
€322.72 /csomag