Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEATFAB 5482CI tömítés alkatrész, lapos/ferde tető, négyzet alakú alap, 4 hüvelykes max. cső, 0 fok 9 fok tetőszög | CR3UBB 787EA8

HEATFAB 5482CI Seal Component, Flat/Pitched Roof, Square Base, 4 Inch Max Pipe, 0 Deg 9 Deg Roof Angle

Raktáron
Item: CR3UBB Típus: 5482CIKereszthivatkozás: 787EA8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€592.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBázis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HEATFAB 5382CI tömítés alkatrész, lapostető, négyzet alakú alap, 24 hüvelyk hossz x 24 hüvelyk szélesség alapméret | CR3UAZ 787EA3 5382CIBázis€541.90
HEATFAB 5481CI tömítés alkatrész, lapos/ferde tető, négyzet alakú alap, 3 hüvelykes max. cső | CR3UBA 787EA7 5481CIBázis€684.30
HEATFAB 5381CI tömítés alkatrész, ferde tető, négyzet alakú alap, 212/8, 12 tetőhajlásszög, 3 hüvelykes max. cső | CR3UBC 787EA2 5381CIBázis€573.16
HEATFAB SC03TCF szerelvény, négyzet alakú alap, 12 1/2 x 12 1/2 hüvelykes alapméret | CR3UBZ 787EH6 SC03TCFFelszerelés€135.47
HEATFAB SC03TCFB idom, négyzet alakú alap, 12/12, 12 tetőhajlásszög, 3 hüvelykes max. cső | CR3UCA 787EH8 SC03TCFBFelszerelés€154.58
HEATFAB SC03TCFA idom, négyzet alakú alap, 12/6, 12 tetőhajlásszög, 3 hüvelykes max. cső | CR3UCB 787EH7 SC03TCFAFelszerelés€145.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATFAB 5482CI Seal Component, Flat/Pitched Roof, Square Base, 4 Inch Max Pipe, 0 Deg 9 Deg Roof Angle
€592.27 /Mértékegység