HEAT WAGON P6000 elektromos légfűtő ventilátor Forced 480v 60kw | AG7DVH 5PFX5

HEAT WAGON P6000 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 480v 60kw

Raktáron
Tétel: AG7DVH Modell: P6000Kereszthivatkozás: 5PFX5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,415.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos sugárzó
Levegő hőmérséklete Emelkedik100 fok F
AC erősítők75.0/60.0/30.0
BtuH kimenet204,500/81,800
színekfehér
Mélység19 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság25 "
Hz60
kW60/48/24
NEMA Plug konfigurációVezetékes
Hőbeállítások száma3
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis3
Biztonsági funkciókTúlmelegedési határkapcsoló (automatikus visszaállítás)
Feszültség480
Watts24,000/48,000/60,000
Szélesség45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.48
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8516290030

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetkWWattsÁr
HEAT WAGON P4000 elektromos légfűtő ventilátor Forced 480v 40kw | AE6BCU 5PFX4 P400050.0/40.0/20.0136,000/68,25040/32/1616,000/32,000/40,000€7,932.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAT WAGON P6000 elektromos légfűtő ventilátor kényszerített 480v 60kw
€10,415.44 /Mértékegység