Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS00100T Y-szűrő 1 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MDW 3CEG4

HAYWARD YS00100T Y-szűrő 1 hüvelykes menetes átlátszó PVC

Raktáron
Tétel: AC8MDW Modell: YS00100TKereszthivatkozás: 3CEG4
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
€184.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)1"
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság4.63 "
AnyagTiszta PVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1"
Szélesség2.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10100T Y-szűrő 1 hüvelykes menetes | AC8MCF 3CEC3 YS10100TCsavarmenetesPVC2.16 "€184.62
HAYWARD YS10100S Y-szűrő 1 hüvelykes foglalat | AC8MCH 3CEC5 YS10100SFoglalatPVC2.16 "€184.62
HAYWARD YS00100S Y-szűrő 1 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MDY 3CEG6 YS00100SFoglalatTiszta PVC2.16 "€183.56
HAYWARD YS10100TU Y-szűrő 1 hüvelykes True Union PVC | AC8MET 3CEN5 YS10100TUCsavarmenetesPVC2.16 "€206.53
HAYWARD YS20100S Y-szűrő 1 hüvelykes csatlakozó | AC8MFP 3CER8 YS20100SFoglalatCPVC2"€594.55
HAYWARD YS20100T Y-szűrő 1 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MFR 3CET1 YS20100TSzálCPVC2"€563.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS00100T Y-szűrő 1 hüvelykes menetes átlátszó PVC
€184.62 /Mértékegység