Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD VB107X15 vákuumtörő 3/4 hüvelykes Fnpt PVC 150 Psi | AC8MAN 3CDX6

HAYWARD VB107X15 vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt PVC 150 Psi

Raktáron
Tétel: AC8MAN Típus: VB107X15Kereszthivatkozás: 3CDX6
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
€365.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság1.75 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
SealViton
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság140 fok F
Szélesség1 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481809015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD VB107X15 vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt PVC 150 Psi
€365.09 /Mértékegység