Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD TC1300S visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Skt | AE2ZFX 5AAR1

HAYWARD TC1300S visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Skt

Raktáron
Tétel: AE2ZFX Típus: TC1300SKereszthivatkozás: 5AAR1
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
€555.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Kapcsolat típusaSKT
Repedési nyomás3 psi
Folyik150 gpm
Hossz10.5 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges (felfelé áramló)
Teljes magasság6 9 / 16 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaViton
Méret3"
Szélesség6 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaKapcsolat típusaFolyikMéretSzélességHosszAnyagMax. HőmérsékletÁr
HAYWARD TC10025T visszacsapó szelep PVC 1/4 hüvelykes Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 fok F€83.56
HAYWARD TC10037T visszacsapó szelep PVC 3/8 hüvelykes Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140 fok F€71.03
HAYWARD TC10050ST visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes Skt/fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140 fok F€89.87
HAYWARD TC10075ST visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes Skt/fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140 fok F€103.98
HAYWARD TC10100ST visszacsapó szelep PVC 1 hüvelyk Skt/fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140 fok F€140.41
HAYWARD TC10125ST visszacsapó szelep PVC 1-1/4 hüvelykes Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140 fok F€182.27
HAYWARD TC10150ST visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelyk Skt/fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140 fok F€229.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD TC1300S visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes Skt
€555.05 /Mértékegység