HAYWARD TBH2250A0TV0000 Ball Valve, 2 1/2 Inch Pipe, 2 1/2 Inch Tube, 235 PSI, Thread, CPVC | CR3TXC 797ZK4

HAYWARD TBH2250A0TV0000 Ball Valve, 2 1/2 Inch Pipe, 2 1/2 Inch Tube, 235 PSI, Thread, CPVC

Raktáron
Tétel: CR3TXC Típus: TBH2250A0TV0000Kereszthivatkozás: 797ZK4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,369.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HAYWARD CVH1300A0TV0A00 golyóscsap, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI | CR3TTZ 801DN8 CVH1300A0TV0A00€1,192.03
HAYWARD CVH1300A0SV0A00 Golyósszelep, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI | CR3TUA 801DN7 CVH1300A0SV0A00€1,192.03
HAYWARD CVH1300A0SE0A00 Golyósszelep, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, Aljzat, Aljzat | CR3TUB 801DP5 CVH1300A0SE0A00€1,139.70
HAYWARD CVH1300A0TE0A00 golyóscsap, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, menetes, menetes | CR3TUC 801DP6 CVH1300A0TE0A00€1,139.70
HAYWARD CVH1400A0SV0A00 golyóscsap, 4 hüvelykes cső, V port, 235 PSI | CR3TUD 801DN9 CVH1400A0SV0A00€1,778.23
HAYWARD CVH1400A0SE0A00 golyóscsap, 4 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, aljzat, aljzat | CR3TUE 801DP7 CVH1400A0SE0A00€1,725.88
HAYWARD CVH1400A0TE0A00 Golyósszelep, 4 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, Menetes, Menetes | CR3TUF 801DP8 CVH1400A0TE0A00€1,636.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD TBH2250A0TV0000 Ball Valve, 2 1/2 Inch Pipe, 2 1/2 Inch Tube, 235 PSI, Thread, CPVC
€1,369.66 /Mértékegység