<span Class='notranslate'>Hayward </span> Tbh2075a0fv0z00 | 466j71 | Manual Two-way Ball Valve, 3/4 Inch, Cpvc, Straight, Class 150 Flange | Hungary
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

HAYWARD TBH2075A0FV0Z00 HAYWARD TBH2075A0FV0Z00 | CB7RYH

HAYWARD TBH2075A0FV0Z00 Manual Two-Way Ball Valve, 3/4 Inch, CPVC, Straight, Class 150 Flange

Cikkszám: CB7RYH Modell: TBH2075A0FV0Z00Kereszthivatkozás: 466J71
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€254.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó hossza (cm)18.21
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD TBH2075A0FV0Z00 Manual Two-Way Ball Valve, 3/4 Inch, CPVC, Straight, Class 150 Flange
€254.51 /Mértékegység