HAYWARD TBH1400A0TV0Z00 Ball Valve, 4 Inch Pipe, 4 Inch Tube, 235 PSI | CR3TYG 797ZL5

HAYWARD TBH1400A0TV0Z00 Ball Valve, 4 Inch Pipe, 4 Inch Tube, 235 PSI

Raktáron
Cikkszám: CR3TYG Típus: TBH1400A0TV0Z00Kereszthivatkozás: 797ZL5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,376.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HAYWARD CVH1300A0TV0A00 golyóscsap, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI | CR3TTZ 801DN8 CVH1300A0TV0A00€1,192.03
HAYWARD CVH1300A0SV0A00 Golyósszelep, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI | CR3TUA 801DN7 CVH1300A0SV0A00€1,192.03
HAYWARD CVH1300A0SE0A00 Golyósszelep, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, Aljzat, Aljzat | CR3TUB 801DP5 CVH1300A0SE0A00€1,139.70
HAYWARD CVH1300A0TE0A00 golyóscsap, 3 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, menetes, menetes | CR3TUC 801DP6 CVH1300A0TE0A00€1,139.70
HAYWARD CVH1400A0SV0A00 golyóscsap, 4 hüvelykes cső, V port, 235 PSI | CR3TUD 801DN9 CVH1400A0SV0A00€1,778.23
HAYWARD CVH1400A0SE0A00 golyóscsap, 4 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, aljzat, aljzat | CR3TUE 801DP7 CVH1400A0SE0A00€1,725.88
HAYWARD CVH1400A0TE0A00 Golyósszelep, 4 hüvelykes cső, V port, 235 PSI, Menetes, Menetes | CR3TUF 801DP8 CVH1400A0TE0A00€1,636.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD TBH1400A0TV0Z00 Ball Valve, 4 Inch Pipe, 4 Inch Tube, 235 PSI
€1,376.30 /Mértékegység