Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD SLC10150SEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes foglalat | AH8LXE 38W288

HAYWARD SLC10150SEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AH8LXE Típus: SLC10150SEUKereszthivatkozás: 38W288
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
€752.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz7-7 / 16 "
Kapcsolat típusaFoglalat
Repedési nyomás2-15 psi
Folyik45 gpm
Hex méret2"
Hossz12 5 / 64 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság9 21 / 32 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret1.5 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretKapcsolat típusaFolyikSzélességHex méretHosszTeljes magasságTömítés anyagaÁr
HAYWARD SLC10400T rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes menetes | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mmCsavarmenetes240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,691.71
HAYWARD SLC10400TE rugós Y visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes foglalat | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mmFoglalat240 gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM€1,508.99
HAYWARD SLC10050TU rugós Y visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "Csavarmenetes0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€377.48
HAYWARD SLC10050SU Y rugós visszacsapó szelep PVC 1/2 hüvelykes foglalat | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "Foglalat0.8 gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM€339.19
HAYWARD SLC10075TU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "Csavarmenetes3 gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM€437.29
HAYWARD SLC10075SU rugós Y visszacsapó szelep PVC 3/4 hüvelykes | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "Foglalat3 gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM€413.31
HAYWARD SLC10100TU Y rugós visszacsapó szelep PVC 1 hüvelykes menetes | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"Csavarmenetes9 gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM€619.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SLC10150SEU rugós Y visszacsapó szelep PVC 1-1/2 hüvelykes foglalat
€752.35 /Mértékegység