HAYWARD SBC200STE18 kosárszűrő 2 hüvelykes Eastar | AC8MBW 3CEA2

HAYWARD SBC200STE18 kosárszűrő 2 hüvelykes Eastar

Raktáron
Tétel: AC8MBW Típus: SBC200STE18Kereszthivatkozás: 3CEA2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,395.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)2"
csatlakozásAljzat / Menetes
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Magasság15.5 "
Ház anyagaHúsvét (R)
AnyagHúsvét (R)
Max. Nyomás100 psi
Csőméret2"
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 8 "
SealEPDM
Méret2"
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.993
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8421290065
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD SBC200STE18 kosárszűrő 2 hüvelykes Eastar
€1,395.26 /Mértékegység