HAYWARD PCSBYV114VA9 pillangószelep 4 hüvelykes PVC Fpm pneumatikus rugós visszatérő | AG6KGU 36FV24

HAYWARD PCSBYV114VA9 pillangószelep 4 hüvelykes PVC Fpm pneumatikus rugóvisszatérítés

Raktáron
Tétel: AG6KGU Típus: PCSBYV114VA9Kereszthivatkozás: 36FV24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,515.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
AkcióTavaszi visszatérés
Levegő bemeneti nyomása80 psi
test anyagaPVC
Csavar kör Dia.7.5 "
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 12454
csatlakozásANSI
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma8
Csőméret4"
Ülés anyagaFPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9125
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8481809030

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Csavarlyukak számaCsőméretÜlés anyagaÁr
HAYWARD PCSBYV113EA9 pillangószelep 3 hüvelykes PVC Epdm pneumatikus rugós visszatérítés | AG6KGQ 36FV21 PCSBYV113EA96"43"EPDM€2,544.35
HAYWARD PCSBYV113VA9 pillangószelep 3 hüvelykes PVC Fpm pneumatikus rugós visszatérítés | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM€2,974.94
HAYWARD PCSBYV114EA9 pillangószelep 4 hüvelykes PVC Epdm pneumatikus rugós visszatérítés | AG6KGT 36FV23 PCSBYV114EA97.5 "84"EPDM€2,993.08
HAYWARD PCSBYV112EA9 pillangószelep 2 hüvelykes PVC Epdm pneumatikus rugós visszatérítés | AG6KGV 36FV25 PCSBYV112EA94.75 "42"EPDM€2,504.62
HAYWARD PCSBYV112VA9 pillangószelep 2 hüvelykes PVC Fpm pneumatikus rugós visszatérő | AG6KGW 36FV26 PCSBYV112VA94.75 "42"FPM€2,664.49
HAYWARD PCSBYV116EA9 pillangószelep 6 hüvelykes PVC Epdm Pneu rugós visszatérő | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM€3,874.90
HAYWARD PCSBYV116VA9 pillangószelep 6 hüvelykes PVC Fpm pneumatikus rugós visszatérő | AG6KGY 36FV28 PCSBYV116VA99.5 "86"FPM€4,904.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD PCSBYV114VA9 pillangószelep 4 hüvelykes PVC Fpm pneumatikus rugóvisszatérítés
€3,515.23 /Mértékegység