Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD NVA1037T tűszelep egyenes PVC 3/8 hüvelykes Fnpt | AC8MAQ 3CDY1

HAYWARD NVA1037T tűszelep egyenes PVC 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC8MAQ Típus: NVA1037TKereszthivatkozás: 3CDY1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€240.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
test anyagaPVC
csatlakozásFNPT
Illesztő stílusEgyenes
FogantyúPVC
Hossz2.5 "
Max. Folyam3 gpm
Max. Magasság3 5 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaPTFE
Szár típusaPVC
Hőmérséklet Értékelés140 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaFogantyúHosszMax. FolyamMax. MagasságCsőméretSzár típusaÁr
HAYWARD NVA4025T tűszelep, egyenes üveggel töltött polietilén | AA7EEP 15V992 NVA4025TÜveggel töltött polipropilénÜveggel töltött polipropilén5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Integrált€261.51
HAYWARD NVA4037T tűszelep, egyenes üveggel töltött poliészter | AA7EEQ 15V993 NVA4037TÜveggel töltött polipropilénÜveggel töltött polipropilén5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Integrált€317.63
HAYWARD NVA4050T tűszelep, egyenes üveggel töltött polietilén | AA7EER 15V994 NVA4050TÜveggel töltött polipropilénÜveggel töltött polipropilén5"5 gpm3.375 "1 / 2 "Integrált€247.38
HAYWARD NVA1025T tűszelep egyenes PVC 1/4 hüvelykes Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC€208.88
HAYWARD NVA1050T tűszelep egyenes PVC 1/2 hüvelykes Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC€221.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD NVA1037T tűszelep egyenes PVC 3/8 hüvelykes Fnpt
€240.54 /Mértékegység