A Hayward BFA1030CES válaszfali tartály szerelvény csövek, szelepek, tartályok és tartályok be- vagy kimeneteként használható. Tartalmaz egy testet, tömítést és rögzítőanyát csavarkulccsal.
Jellemzők:
- A Hayward BFA1030CES válaszfalas tartály szerelvény extra hosszú kialakítással rendelkezik a vastag tartályfalak érdekében, és balos menettel rendelkezik az egyszerű felszerelés érdekében.
- Ez a BFA1030CES válaszfaltartály szerelvény 150 PSI-re van besorolva, és hőmérséklete 40 és 140 °F között van.
- Hatlaptesttel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű egyszemélyes telepítést.
- Ez a válaszfalú tartály szerelvény teljes támasztékmenetekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csavar menetenkénti lineáris mozgásának növelését.
Szabványok és jóváhagyások:
- NSF / ANSI 61
- NSF / ANSI 372
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan tömíthetjük a válaszfali szerelvényeket?
V. A válaszfali szerelvények úgy tömíthetők, hogy egyetlen lyukat fúrnak a tartály oldalfalába. A szerelés során ehhez a szerelvényhez egy gyűrűs tömítést rögzítenek, amely átvezeti a tartályban lévő lyukon, és kiveszi a másik oldalt. A válaszfali szerelvényt ezután egy nyomóanyával felcsavarják, meghúzzák és lezárják.
K. Milyen csatlakozási típusokat kínálnak ezek a válaszfali szerelvények?
V. Ezek a válaszfali szerelvények FNPT x Socket típusú csatlakozást kínálnak.
K. Milyen anyagot használnak a válaszfali szerelvények építéséhez?
A. A válaszfali idom PVC-ből (polivinil-klorid) készül, hogy energiát és vizet takarítson meg gyakorlatilag szivárgásmentes csövek létrehozásával.