Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD AV10200T földgömb szelep 2 hüvelykes Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6

HAYWARD AV10200T Globe Valve 2 hüvelykes Fnpt PVC

Raktáron
Tétel: AC9MYT Típus: AV10200TKereszthivatkozás: 3HMH6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€890.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFNPT
Be- és kimenet hossza3"
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás150 psi
Csőméret2"
Szár anyagaPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig8-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.431
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
HAYWARD AV10025T földgömb szelep 1/4 hüvelyk Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "€166.86
HAYWARD AV10050T földgömb szelep 1/2 hüvelykes Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2 AV10050T1.5 "1 / 2 "4.375 "€244.95
HAYWARD AV10075T gömbcsap 3/4 hüvelykes Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "€270.60
HAYWARD AV10100T földgömb szelep 1 hüvelykes Fnpt Pvc | AC9MYQ 3HMH4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "€326.66
HAYWARD AV10150T földgömb szelep 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt Pvc | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€537.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD AV10200T Globe Valve 2 hüvelykes Fnpt PVC
€890.28 /Mértékegység