Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAWS 7611 szemmosó fedélzeti tartó 11-1 / 2 szélesség 11-1 / 2 mélység | AH9KDM 3RVF6

HAWS 7611 Szemmosó fedél tartó 11-1/2 szélesség 11-1/2 mélység

Raktáron
Tétel: AH9KDM Típus: 7611Kereszthivatkozás: 3RVF6
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
€1,023.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekkróm
Mélység11.5 "
A szemmosás aktiváljaHinta
Szemmosó tál anyagaNincs tál
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.2.25 "
Fej anyagaABS műanyag
Magasság8.5 "
FelszerelésFedélzet
Fejek száma1
Cső anyagKrómozott sárgaréz
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szemmosó borítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságszínekMélységFelszerelésSzélességA szemmosás aktiváljaSzerelőanyagMéret beszereléseÁr
HAWS 7620 szemmosó csaptelep tartó 3-1 / 2 szélesség 4 mélység | AG9BZK 11L739 76202"Ezüst4"Csap3.5 "Szemmosófej forgásaRozsdamentes acél55/64 "-27 Nő€582.20
HAWS 7324 szem- vagy arclemosó fali tartó | AG9CGT 16D370 732413 "--Fal5"Nyomja meg a fogantyútSárgaréz-€865.55
HAWS 7655WCC szem- / arclemosó laboratóriumi lehúzható fal | AG9CHN 16D394 7655WCC32 "--Fal14 "Húzza meg a fogantyútSárgaréz-€2,980.56
HAWS 7655WCSM szem- / arclemosó laboratóriumi lehúzható fal | AG9CHP 16D395 7655WCSM32.5 "--Fal14.5 "Húzza meg a fogantyútSárgaréz-€3,062.01
HAWS 7656WCC szem- / arclemosó laboratóriumi lehúzható fal | AG9CHQ 16D396 7656WCC32 "--Fal14 "Húzza meg a fogantyútSárgaréz-€3,700.68
HAWS 7656WCSM szem- / arclemosó laboratóriumi lehúzható fal | AG9CHR 16D397 7656WCSM32.5 "--Fal14.5 "Húzza meg a fogantyútSárgaréz-€4,446.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAWS 7611 Szemmosó fedél tartó 11-1/2 szélesség 11-1/2 mélység
€1,023.10 /Mértékegység