HAWS 7360B-7460B szem- / arclemosó fal SS 14-3 / 4 szélesség | AJ2HCD 4HRW7

HAWS 7360B-7460B Szem-/arcmosó állomás fal SS 14-3/4 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2HCD Típus: 7360B-7460BKereszthivatkozás: 4HRW7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€934.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Bow Dia.11 "
színekZöld
Mélység14-1 / 16 "
A szemmosás aktiváljaNyomja meg a fogantyút
Szemmosó fogantyú anyagaalumínium
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.2.25 "
Fej anyagaABS műanyag
Magasság10.75 "
FelszerelésFal
Fejek száma1
Cső anyagKrómozott sárgaréz
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség14.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.042
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)37.85
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szemmosó borítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekSzélességMélységA szemmosás aktiváljaSzerelőanyagFej anyagaÁr
HAWS 7460 Szem- vagy arclemosó szereletlen SS | AG9CGU 16D371 7460SzereletlenÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,082.93
HAWS 7777 Szem- vagy arclemosó talapzat SS | AG9CGV 16D374 7777TalapzatÖsszeszerelés nélkül-15 "-Nyomja meg a fogantyútRozsdamentes acélRozsdamentes acél€4,447.10
HAWS 7261-7271 Szem- / arclemosó talp ABS műanyag | AG9CHH 16D387 7261-7271TalapzatÖsszeszerelés nélkül-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,035.29
HAWS 7360BTWC Szem- / arclemosó akadálymentes fal SS | AG9CHJ 16D388 7360BTWCFalÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,785.48
HAWS 7361-7461 Szem- / arclemosó talapzat SS | AG9CHK 16D389 7361-7461TalapzatÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,323.49
HAWS 7433FP szemmosó fagyálló fal SS | AG9CHL 16D390 7433 FPFalÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,977.82
HAWS 7612LH szem- vagy arclemosó a fedélzeten | AG9CHM 16D393 7612LHFedélzetÖsszeállított-17 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézRozsdamentes acél€1,036.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAWS 7360B-7460B Szem-/arcmosó állomás fal SS 14-3/4 szélesség
€934.47 /Mértékegység