Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HASSAY SAVAGE CO. 11305 Kulcshorony Broach Iii W 5mm Vágott L 2-1/2 In | AA4NFQ 12V234

HASSAY SAVAGE CO. 11305 Kulcshorony Broach Iii W 5mm L 2-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA4NFQ Típus: 11305Kereszthivatkozás: 12V234
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
€187.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeyway Broach
Melltartó hossza11-7 / 8 "
Bross stílusIII
Kulcsszélesség5mm
Max. Vágás hossza2-1 / 2 "
Min. Vágás hossza13 / 32 "
Szükséges alátétek száma1
Nyomás szükséges1680 lbs.
típusKulcstartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)31.43
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207600030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kulcsút szélesség tűrése (+.001 -.000 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTételKulcsszélességtípusÁr
HASSAY SAVAGE CO. 10104 Reteszhornyos Broach IW 1/16 hüvelykes vágott L 1-1/8 In | AA4NDT 12V189 10104Keyway Broach1 / 16 "-€115.42
HASSAY SAVAGE CO. 10106 Reteszhornyos Broach IW 3/32 hüvelykes vágott L 1-1/8 In | AA4NDU 12V190 10106Keyway Broach3 / 32 "-€115.42
HASSAY SAVAGE CO. 10108 Reteszhornyos Broach IW 1/8 hüvelykes Vágás L 1-1/8 In | AA4NDV 12V191 10108Keyway Broach1 / 8 "-€113.36
HASSAY SAVAGE CO. 10206 Keyway Brooch Ii W 3/32 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDW 12V192 10206Keyway Broach3 / 32 "-€136.40
HASSAY SAVAGE CO. 10208 Reteszhorony Broach Ii W 1/8 Cut L 1-11/16 | AA4NDX 12V193 10208Keyway Broach1 / 8 "-€136.40
HASSAY SAVAGE CO. 10210 Kulcshorony Broach Ii W 5/32 Vágott L 1-11/16 | AA4NDY 12V194 10210Keyway Broach5 / 32 "-€136.40
HASSAY SAVAGE CO. 10212 Kulcshorony Broach Ii W 3/16 Vágott L 1-11/16 | AA4NDZ 12V195 10212Keyway Broach3 / 16 "-€136.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 11305 Kulcshorony Broach Iii W 5mm L 2-1/2 In
€187.33 /Mértékegység