Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H406007LS könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVR 2CEX4

HARVEL CLEAR H406007LS könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó

Raktáron
Tétel: AB9DVR Típus: H406007LSKereszthivatkozás: 2CEX4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€57.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer x Oldószer
Max. Nyomás280 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H406005LS könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€53.45
HARVEL CLEAR H406010LS könyök 90 fok 1 hüvelykes oldószer PVC átlátszó | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi 73 ° F-on1"€100.21
HARVEL CLEAR H406012LS könyök 90 fokos 1 1/4 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVU 2CEX6 H406012LS220 psi 73 ° F-on1.25 "€165.18
HARVEL CLEAR H406015LS könyök 90 fokos 1 1/2 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi 73 ° F-on1.5 "€174.00
HARVEL CLEAR H406020LS könyök 90 fokos 2 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVW 2CEX8 H406020LS170 psi 73 ° F-on2"€281.42
HARVEL CLEAR H406025LS könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 psi 73 ° F-on2.5 "€754.56
HARVEL CLEAR H406040LS könyök 90 fokos 4 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi 73 ° F-on4"€1,544.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H406007LS könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó
€57.52 /Mértékegység