Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVJ 2CEW5

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó

Raktáron
Tétel: AB9DVJ Típus: H401010LSKereszthivatkozás: 2CEW5
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
€130.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer x Oldószer x Oldószer
Max. Nyomás270 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H401005LS Tee PVC 40 1/2 hüvelykes oldószer | AB9DVG 2CEW3 H401005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€64.18
HARVEL CLEAR H401007LS póló 3/4 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVH 2CEW4 H401007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€72.66
HARVEL CLEAR H401012LS Tee Pvc 40 1-1 / 4 hüvelykes oldószer | AB9DVK 2CEW6 H401012LS220 psi 73 ° F-on1.25 "€194.23
HARVEL CLEAR H401015LS Tee Pvc 40 1-1 / 2 hüvelykes oldószer | AB9DVL 2CEW7 H401015LS200 psi 73 ° F-on1.5 "€233.47
HARVEL CLEAR H401020LS Tee 2 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVM 2CEW8 H401020LS170 psi 73 ° F-on2"€321.63
HARVEL CLEAR H401025LS Tee Pvc 40 2-1 / 2 hüvelykes oldószer | AB9DVN 2CEW9 H401025LS180 psi 73 ° F-on2.5 "€947.89
HARVEL CLEAR H401040LS Tee 4 hüvelykes oldószer PVC tiszta | AB9DVP 2CEX2 H401040LS130 psi 73 ° F-on4"€2,070.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H401010LS Tee 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó
€130.52 /Mértékegység