Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS KH1133 speciális gázszabályozó palack Co2 Cga-320 | AF9KJV 30AA46

HARRIS KH1133 speciális gázszabályozó palack Co2 Cga-320

Raktáron
Tétel: AF9KJV Modell: KH1133Kereszthivatkozás: 30AA46
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
€1,350.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeciális gázszabályozó
Test Dia.2"
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.08
Kézbesítés500 XNUMX scfh
Szállítási nyomástartomány0-15 psi
Membrán anyaga316L Stainless Steel
GázszolgáltatásSzén-dioxid
Méret mérete2"
Méri a szállítási nyomást30 PSI
Bemeneti csatlakozásCGA-320
Max. Bemeneti nyomás3000 psig
Kimeneti csatlakozás1/4 "FNPT membránszelep 1/4" csőcsatlakozással
Teljes hossz8.25 "
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
SzakmaiKettő
Tápellátás-nyomásmérő4000 psig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.106
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481100090

Termék részletek:

    • Szabályozóellátás típusa (henger)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességTest Dia.test anyagaGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástBemeneti csatlakozásAnyagMax. Bemeneti nyomásÁr
HARRIS KH1000 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid30 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€588.14
HARRIS KH1001 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid100 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€586.75
HARRIS KH1002 gázszabályozó 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézSzén-dioxid200 PSICGA-320Krómozott sárgaréz3000 psi€570.60
HARRIS KH1003 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén30 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€588.14
HARRIS KH1004 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén100 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€596.94
HARRIS KH1005 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén200 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€570.60
HARRIS KH1006 gázszabályozó 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (LÉG)2.125 "Krómozott sárgarézHidrogén400 PSICGA-350Krómozott sárgaréz3000 psi€641.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS KH1133 speciális gázszabályozó palack Co2 Cga-320
€1,350.24 /Mértékegység