Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 447NC-15-CL állomásszabályozó | AF2TLV 6XR34

HARRIS 447NC-15-CL Állomásszabályozó

Raktáron
Tétel: AF2TLV Modell: 447NC-15-CLKereszthivatkozás: 6XR34

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€634.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.530
Kézbesítés0-15 scfh
Szállítási nyomástartomány0-15 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásÜzemanyag
Méret mérete2-1 / 2 "
Méri a szállítási nyomást30 XNUMX scfh
Bemeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Max. Bemeneti nyomás400 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 LH
Teljes hossz7"
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzállítási nyomástartományGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástKimeneti csatlakozásÁr
HARRIS 447-50-CL állomásszabályozó | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0-50 psiÜzemanyag100 XNUMX scfh9/16 "-18 LH€619.19
HARRIS 447-50-CR állomásszabályozó | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0-50 psiOxigén100 XNUMX scfh9/16 "-18 relatív páratartalom€665.75
HARRIS 447-125-CR állomásszabályozó | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0-125 psiOxigén200 XNUMX scfh9/16 "-18 relatív páratartalom€647.60
HARRIS 447-200-CR állomásszabályozó | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0-200 psiOxigén400 XNUMX scfh9/16 "-18 relatív páratartalom€652.02
HARRIS 447-NC-15 CR állomásszabályozó | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0-15 psiOxigén30 XNUMX scfh9/16 "-18 relatív páratartalom€692.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 447NC-15-CL Állomásszabályozó
€634.57 /Mértékegység