Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 447NC-15-1/4 L csővezeték-szabályozó | AF2TMB 6XR40

HARRIS 447NC-15-1/4 L csővezeték szabályozó

Raktáron
Tétel: AF2TMB Modell: 447NC-15-1/4 LKereszthivatkozás: 6XR40
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
€638.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.530
Kézbesítés0-15 scfh
Szállítási nyomástartomány0-15 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásÜzemanyag
Méret mérete2-1 / 2 "
Méri a szállítási nyomást30 XNUMX scfh
Bemeneti csatlakozás1/4 "FNPT
Max. Bemeneti nyomás400 psi
Kimeneti csatlakozás9/16 "-18 LH
Teljes hossz7"
A szabályozó kapacitásaHeavy Duty
Szakmaiegyetlen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzállítási nyomástartományGázszolgáltatásMéri a szállítási nyomástKimeneti csatlakozásÁr
HARRIS 447-50-1/4 L csővezeték-szabályozó | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 L0-50 psiÜzemanyag100 XNUMX scfh9/16 "-18 LH€689.18
HARRIS 447-50-1/4 R csővezeték-szabályozó | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0-50 psiOxigén100 XNUMX scfh9/16 "-18 relatív páratartalom€752.10
HARRIS 447-200-1/4 R csővezeték-szabályozó | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0-200 psiOxigén400 XNUMX scfh9/16 "-18 relatív páratartalom€710.38
HARRIS 447-50-1/4 RF csővezeték-szabályozó | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0-50 psiLevegő, Inert100 XNUMX scfh5/8 "-18 relatív páratartalom€675.65
HARRIS 447-125-1/4 RF csővezeték-szabályozó | AF2TMH 6XR46 447-125-1 / 4 RF0-125 psiLevegő, Inert200 XNUMX scfh5/8 "-18 relatív páratartalom€677.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 447NC-15-1/4 L csővezeték szabályozó
€638.09 /Mértékegység