HARRINGTON TNER005L-10 elektromos színházi láncemelő 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49

HARRINGTON TNER005L-10 elektromos színházi láncemelő 1000 font 10 láb

Raktáron
Tétel: AG3PUW Modell: TNER005L-10Kereszthivatkozás: 33RW49

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,750.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos színházi láncos emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.7
FékHúzza meg a rotor motort
Kapacitás1000 font
OsztályozásH3
kuplungSúrlódás
színekFekete
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
befejezZománc
belmagassága13-13 / 16 "
Ház mélysége13-13 / 16 "
Ház hossza18 11 / 16 "
Ház szélessége7.875 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség16 fpm
Terhelhetőség1000 font
Kenészsír
Min. Horgok között13-13 / 16 "
Motoros HP1.3
Sebességek száma1
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAmperek @ alacsony feszültségKapacitásMin. Horgok közöttbelmagasságaHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeÁr
HARRINGTON TNER010L-10 elektromos színházi láncemelő 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51 TNER010L-102000 font5.62000 font13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,478.72
HARRINGTON TNER020L-10 elektromos láncos emelő 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53 TNER020L-104000 font5.64000 font22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€9,325.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON TNER005L-10 elektromos színházi láncemelő 1000 font 10 láb
€6,750.26 /Mértékegység