HARRINGTON SNERM005L-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb. | AE9FMB 6JFZ7

HARRINGTON SNERM005L-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9FMB Modell: SNERM005L-L-15Kereszthivatkozás: 6JFZ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,212.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség7.7
FékHúzza meg a rotor motort
Kapacitás1000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 9/32 - 5 "
belmagassága14.625 "
Ház mélysége11.625 "
Ház hossza22.187 "
Ház szélessége15.593
Lift15 ft.
Emelési sebesség7 FPM
Terhelhetőség1000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között14.625 "
Minimális sugárgörbe31.5 "
Motoros HP0.34
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemNem
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.85
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttMinimális sugárgörbeMotoros HPÁr
HARRINGTON NERM005L-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb. | AE9BZL 6HJL4 NERM005L-L-1515.5936.65DC áram15 FPM1000 font15.625 "31.5 "0.75€10,877.20
HARRINGTON NERM005S-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb. | AE9BZP 6HJL7 NERM005S-L-1515.5938.0DC áram29 fpm1000 font15.625 "31.5 "1.2€11,220.28
HARRINGTON NERM010L-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 2000 Lb. | AE9BZT 6HJN0 NERM010L-L-1515.5938.0DC áram14 FPM2000 font17 "31.5 "1.2€11,711.98
HARRINGTON NERM010S-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 2000 Lb. | AE9BZW 6HJN3 NERM010S-L-1515.59311.8DC áram28 fpm2000 font17 "31.5 "2.4€13,414.10
HARRINGTON NERM020L-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb. | AE9BZZ 6HJN6 NERM020L-L-1516.437 "11.8DC áram14 FPM4000 font22.437 "31.5 "2.4€14,752.84
HARRINGTON NERM020S-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb. | AE9CAC 6HJN9 NERM020S-L-1516.437 "19.6DC áram28 fpm4000 font23 "31.5 "4.7€17,209.93
HARRINGTON NERM030C-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 6000 Lb. | AE9CAF 6HJP2 NERM030C-L-1517.437 "19.6DC áram17 FPM6000 font32-15 / 16 "39.437 "4.7€17,804.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON SNERM005L-L-15 Elektromos láncos emelő kocsival 1000 Lb.
€10,212.44 /Mértékegység