HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb. | AF7ZLY 23XR85

HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb.

Raktáron
Tétel: AF7ZLY Típus: NERM020CD-L-10 / 230VKereszthivatkozás: 23XR85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,938.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség5.1
Gerenda magassága4-29 / 32 "
FékDC áram
Kapacitás4000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekSárga
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége6 1/33 - 7 1/50 "
belmagassága27-13 / 64 "
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza16 29 / 32 "
Ház szélessége5 13 / 32 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség7/1 kép / perc
Terhelhetőség4000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között27-13 / 64 "
Minimális sugárgörbe31.5 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés2
HővédelemIgen
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség230
Kerék anyagaBélyegzett acél
Kerék futómű átmérője4-11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 129.6
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélységeAmperek @ alacsony feszültségFékHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON NERM100L-L-10 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HQX 25K746 NERM100L-L-1010.5 "21.5Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 font46.5 "€37,458.39
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 460V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HRA 25K749 NERM100LD-L-10 / 460v10.5 "10.8Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc20,000 font46.5 "€39,783.17
HARRINGTON NERM100LD-L-10 / 230V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HRD 25K752 NERM100LD-L-10 / 230v10.5 "22.4Elektromágneses28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc20,000 font46.5 "€39,783.17
HARRINGTON NERM100S-L-10 elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HRG 25K755 NERM100S-L-1010.5 "16.4x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11 FPM20,000 font46.5 "€44,564.72
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 460V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HRK 25K758 NERM100SD-L-10 / 460V10.5 "8.3x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc20,000 font46.5 "€49,214.71
HARRINGTON NERM100SD-L-10 / 230V elektromos láncos emelő 20000 Lb. 10 láb | AB8HRN 25K761 NERM100SD-L-10 / 230V10.5 "17.3x2Elektromágneses28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc20,000 font46.5 "€49,214.33
HARRINGTON NERM020CD--L-10 / 460V elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb. | AF7ZLZ 23XR86 NERM020CD - L-10 / 460V8-5 / 16 "5.1DC áram16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc4000 font27-13 / 64 "€14,938.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERM020CD-L-10 / 230V elektromos láncos emelő kocsival 4000 Lb.
€14,938.33 /Mértékegység